高階救命器具
高階救命器具の 船舶艤装品
高階救命器具の 船舶救命器具
高階救命器具の その他救命用品
小型船舶用救命浮環 P-160
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73661193
品番
P-160
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
浮力(kg)
約8.1
用途
ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約600
外径(mm)
395
内径(mm)
160