旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 汎用圧力計
ブルドン管圧力計 A形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全490種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73663136
品番
101-A230X0.06MPA
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
ねじの種類
G
精度
1.6
寸法(Φmm)
(面形)60
接続
T1/4
最小目盛(MPa)
0
圧力範囲(MPa)
0〜0.06
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。