ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536

ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536
ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536
ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536
ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536
ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536
ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536
ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536
ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536
ハブミニ スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 73665536

スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665536
品番
ハブミニ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

複数の赤外線リモコンを1つにまとめるコンパクトなスマートリモコン
【家中のリモコンを1つにまとめる】
エアコン・テレビ等赤外線リモコンを一つのハブミニにまとめてアプリから操作可能。大量のリモコンの整理に悩まずスマホ1つで一括管理ができるようになります。リモコンの紛失や電池切れなどの心配も無し! 家電がスマートになり、より使いやすくなる。ios、Androidに適用
【音声コントロール】
音声で家電のハンズフリー操作が可能! Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットと連携して、声を掛けるだけで家電とSwitchBotシリーズデバイスが操作できます
【遠隔操作可能】
外出先からもスマホで家中の家電が操作可能。真夏で帰り道からスマホでお家のエアコンをONにしておけば、事前に部屋を冷やすことができます。外出先からでもスマホで部屋の温度調節ができ、ペットのお留守番に最適。エアコンの消し忘れ防止などにも役に立ちます。
【タイマー機能付き】
タイマー機能で毎日決まった時間に特定の家電を操作することが可能。あらかじめ指定した時間に作動するよう家電の電源ON/OFFを操れるため、毎回操作することなく家電をより便利に活用できます

用途
スマートリモコンとして。隔操作 簡単操作 ワンタッチ スマートホーム IFTTT アレクサ Googleアシスタント Siriショートカット 音声操作
材質
ABS
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×6.5×2
取扱説明書:(1.48MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする