※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
アオイ
スパイラルチューブ
SX-0604
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・径D
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
100
径D(Φmm)
使用結束:4~8
注文コード
73667539
品番
SX-0604
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
プラスチックチューブや電線等の保護や結束等にご使用下さい。
長さ(m)
100
径D(Φmm)
使用結束:4~8
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応