曜日別特売
SX-2925 スパイラルチューブ アオイ 73667591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

スパイラルチューブSX-2925

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は長さ・径Dが6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
20
径D(Φmm)
使用結束:25~50
注文コード
73667591
品番
SX-2925
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
用途
プラスチックチューブや電線等の保護や結束等にご使用下さい。
長さ(m)
20
径D(Φmm)
使用結束:25~50
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする