4GB140R-06-E2A-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD 73667816

パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24接続口径Rc1/8注文コード73667816品番4GB140R-06-E2A-3
参考基準価格(税別)¥15,220販売価格(税込)¥15,167
販売価格(税別)
13,788
使用流体圧縮空気電圧(V)DC24接続口径Rc1/8切換方式3位置A・B・R接続オプションオゾン・切削油対応種別パイロット式5ポート弁4GB1弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類G流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なき事)手動装置ノンロック・ロック共用形サージキラー付きインジケータランプ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする