3M(スリーエム)
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ろ過精度(μm)
1
0.2
¥5,798
0.45
¥5,598
1
¥5,598
5
¥5,598
10
¥5,798
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73669219
品番
BT09PP0100DCJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
高流量・低圧力損失・ロングライフ
厚みのあるろ材をプリーツ状に成型
ろ材の厚み全体でダストを補捉
用途
現像液、磁気塗料、半導体関連
トラスコ品番
448-4631
ろ過精度(μm)
1
材質
ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
250
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
68.8
内径(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S