曜日別特売

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ろ過精度(μm)0.2
内容量1本注文コード73669280品番BT09PP0020DCJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

オールポリプロピレン製のクリーンな構造
高流量・低圧力損失・ロングライフ
厚みのあるろ材をプリーツ状に成型
ろ材の厚み全体でダストを補捉

用途
現像液、磁気塗料、半導体関連
トラスコ品番
448-4614
ろ過精度(μm)
0.2
材質
ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
250
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
68.8
内径(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする