色ブルー
全高(mm)980
座面高さ(mm)430〜530
本体質量(kg)10.3
適合SNC-ARM11
材質張地/布張り(ブラック) PE(ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
寸法(mm)(背もたれ)W495×485
質量(kg)10.3
種類オフィスチェア
奥行(mm)690
張地布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×980
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)
形態ノックダウン組立式
アズワン品番64-0876-94
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×440×430〜530
キャスターの有無あり