OAチェア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード73671334 品番SNC-T148G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背面・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。
肌触りのよい生地を採用しています。

グリーン 全高(mm)980 座面高さ(mm)430〜530 本体質量(kg)10.3 適合SNC-ARM11 材質張地/布張り(ブラック) PE(ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 寸法(mm)(背もたれ)W495×485 質量(kg)10.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×980 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能) 形態ノックダウン組立式 アズワン品番64-0876-95 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×440×430〜530

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73671334 SNC-T148G 75183037 SNC-T146KBL チェア サンワサプライ チェア サンワサプライ 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73671316
2024-06-06
用途:
事務所作業

迷うことなく組み立てることができました。
座った感じは柔らかく安定感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする