入力電圧(V)AC220
絶縁種別-
付属品-
質量(kg)8.1
種類据置型ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)-
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)143
本体質量(g)8100
寸法D(mm)155
出力電圧(V)AC100
パッケージサイズ(mm)155×145×203(W×H×D)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×155×143
口数(出力)2
容量(W)1100
絶縁抵抗(MΩ)-
回路方式-
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
保護回路-
コード長さ(cm)約160
絶縁耐圧-
適合地域アジア、ヨーロッパ、オセアニア
定格電圧変動範囲-
電源プラグ(本体)C
使用環境湿度(%)-
全質量(g)8400
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力容量(W)1100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×155
使用可能国スイス・ドイツ・中国など
出力コンセントA<2個付き>