入力電圧(V)AC230〜240
絶縁種別-
付属品-
質量(kg)5.8
種類据置型ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)-
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)113
本体質量(g)5800
寸法D(mm)137
出力電圧(V)AC100
パッケージサイズ(mm)155×145×203(W×H×D)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×137×113
口数(出力)2
容量(W)550
絶縁抵抗(MΩ)-
回路方式-
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
保護回路-
コード長さ(cm)約160
絶縁耐圧-
適合地域アジア、ヨーロッパ、オセアニア
定格電圧変動範囲-
電源プラグ(本体)C
使用環境湿度(%)-
全質量(g)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力容量(W)550
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×137
使用可能国イギリス・オーストラリアなど
出力コンセントA<2個付き>