日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の トランス
アップダウン両用変圧器
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73672278
品番
SK-1600U
参考基準価格(税別)
¥27,318
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.8
電圧(V)
【入出力】AC120〜AC100地域用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×190×140
口数
(出力)2
仕様
管ヒューズ(交換可能)
種類
据置型アップ・ダウン変圧器
周波数(Hz)
50/60
寸法H(mm)
140
寸法D(mm)
190
出力電圧(V)
AC100、AC110〜130
入力電圧(V)
AC110〜130、AC100
プラグ形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
1500
使用可能国
カナダ、日本、アジア、北米、中南米
注意
※日本国内で使用する場合は、ケース底面のスイッチを「日本で使う時」に切り替えて使用下さい。