日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の スイッチング電源関連商品
トラベルコンバーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73672472
品番
SK-20T
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC220〜240地域用
仕様
自動復帰保護装置内蔵、通電ランプ付
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×108×32
プラグ形状
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
38
使用可能国
ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
注意
※日本国内では使用できません。