※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・適合電線
など
370
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
1
適合電線(mm
2
)
2.5
注文コード
73672920
品番
VTXWL-2.5/2-PE-1U
参考基準価格(税別)
¥951
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
緑(アース端子)
極数
1
適合電線(mm
2
)
2.5
形状
2段
全長
レール:60
取付方式
DIN35mm
取付ピッチ
50
全長L(mm)
端子台:92
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
端子間ピッチ(mm)
5.2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~12