曜日別特売
VTXWL-2.5/2-PE-19U 組端子台 東洋技研 73673096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は極数・適合電線など370種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
19
適合電線(mm2)
2.5
注文コード
73673096
品番
VTXWL-2.5/2-PE-19U
参考基準価格(税別)¥11,434販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
色
緑(アース端子)
極数
19
適合電線(mm2)
2.5
形状
2段
全長
レール:140
取付方式
DIN35mm
取付ピッチ
130
全長L(mm)
端子台:1028
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
端子間ピッチ(mm)
5.2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする