曜日別特売
LAD-OG2AFCF USB-A(メス)⇔Type-C(メス)変換アダプタ ルーメン 73674986

USB-A(メス)⇔Type-C(メス)変換アダプタLAD-OG2AFCF

(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
注文コード
73674986
品番
LAD-OG2AFCF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

Type-C(メス) ⇔USB-A(メス)変換アダプタです。 転送、充電、変換する場所で活躍します。

コネクタ
USB Type-A(メス)-USB Type-C(メス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-27
用途: これは情報を送るのみと判断しました
個人のお客様

1m+1mの2mで使えたら便利な環境下でした。
上記の理由で購入して充電行為を行いましたが
流れる電流量が少ない様で後で追加購入した2m
の1本での充電とは全く違った充電スピードに
なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする