旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 汎用圧力計
密閉形圧力計 A形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
0〜0.3
寸法(Φmm)
(面形)60
接続
U1/4
注文コード
73677057
品番
315-A230X0.3MPA
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・寸法・接続
など
392
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
ねじの種類
G
接続
U1/4
寸法(Φmm)
(面形)60
圧力範囲(MPa)
0〜0.3
材質(ケース)
金属ネジ蓋
材質(ねじ部)
BS(一般用)
精度
1.6
最小目盛(MPa)
0
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。