旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 汎用圧力計
密閉形圧力計 A形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
0〜0.2
寸法(Φmm)
(面形)60
注文コード
73677407
品番
315-A231X0.2MPA
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・寸法・RoHS指令
など
392
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状
縁なし形(A型)
ねじの種類
G
精度
1.6
寸法(Φmm)
(面形)60
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U1/4
最小目盛(MPa)
0
圧力範囲(MPa)
0〜0.2
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。