NSP-M-11 NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN グリーンクロス 73678161

 

NSP-M-11 NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN グリーンクロス 73678161
NSP-M-11 NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN グリーンクロス 73678161
NSP-M-11 NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN グリーンクロス 73678161
NSP-M-11 NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN グリーンクロス 73678161

NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
73678161
品番
NSP-M-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。

用途
屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。
質量(kg)
0.2
サイズ
M
縦(mm)
358
横(mm)
400
厚さ(mm)
5
表示内容
HAPPY HALLOWEEN
注意
※雨風に弱いため屋外での使用には不向きです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする