FV-5XV1200B バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン) 73678529

FV-5XV1200B バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン) 73678529
FV-5XV1200B バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン) 73678529
FV-5XV1200B バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン) 73678529
FV-5XV1200B バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン) 73678529
FV-5XV1200B バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン) 73678529
FV-5XV1200B バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン) 73678529
FV-5XV1200B バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン) 73678529

バーティカル4KデジタルムービーカムFV-5XV1200B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73678529
品番
FV-5XV1200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

高画質で美しく鮮明な映像。1秒間に60フレームで記録、スポーツなど早い動きの録画も鮮明に記録します。また光学5倍ズームで画質そのままに遠い場所からも表情豊かな映像が撮れます。
アプリをダウンロードすることで、スマホにWi-Fi経由でデータ転送。楽しみが広がります。
デュアルカメラで撮影している人も1フレーム内に録画可能なPinP機能付き

付属品
充電池 NP-120(2)、レンズカバー(1)、三脚(1)、USBケーブル(1)、ポーチ(1)、ストラップ(1)、USB ACアダプター(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)
材質
ABS+PC
色
ダークネイビー
質量(g)
約275(充電池装填時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×101×120
記録方式
MP4・JPEG
有効画素数
1200万画素
その他の機能
タイムラプス機能、デュアルカメラ P in P撮影、スローモーション撮影、ループ録画、ネジ穴1/4-20UNC
ズーム
光学5倍 (総合ズーム倍率10倍/デジタルズーム2倍)
解像度
[ビデオ]UHD(4K):3840×2160(60/30fps)、WQHD(2.7K):2560×1440(30fps)、FHD(1080P):1920×1080(30/60fps)、[静止画(写真)]12MP(4032×3024)、8MP(3264×2448)、3MP(1984×1448) デジタル補間処理:75MP(9984×7488)、64MP(9280×6960)、48MP(8064×6048)、40MP(7296×5472)、30MP(6400×4800)、24MP(5696×4272)、18MP(4896×3672)
焦点距離(mm)
f=6.0-30.0 (35フィルム換算)46~232
充電池タイプ
リチウムイオン二次電池(NP-120) DC3.7V 1600mAh(充電時間:1個当たり約3.5時間、4K動画約120分連続撮影可※条件/環境により異なる)
撮像素子
1/2.9型 CMOSセンサー
ホワイトバランス
自動/昼光/曇り/電球/蛍光灯
液晶モニター
3.0インチ IPS液晶(HVGAW)
露出補正
-3.0EV ~ +3.0EV
F値
F/1.8-2.5
ISO感度設定
オート/100/200/400/800/1600/3200/6400
インターフェイス
適合:USB 2.0(Type-C)、3.5mmマイク端子(MONO)
記録メディア
microSD最大256GB
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz帯
効果
[フィルター効果]カラー(標準)/モノクロ/ネガティブ/セピア/レッド/グリーン/ブルー/INST1977/寒色/暖色/LOMO/バイオレット/プリント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする