曜日別特売

Insta360 X6 ウォータースポーツ用ロープマウント

Insta360 X6 ウォータースポーツ用ロープマウント - insta360

Insta360 X6 ウォータースポーツ用ロープマウントは、カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツ向けに設計されたX6専用アクセサリーです。
ロープやラインへ簡単に装着でき、ライダーを追従するような迫力ある360°映像を撮影できます。
独自の見えないマウント設計により、撮影後の映像ではマウントの存在感を最小限に抑え、まるで空中を漂うカメラが撮影しているかのような臨場感あふれる映像表現を実現。スピード感、ジャンプ、ターンなど、ウォータースポーツならではの躍動感を余すことなく記録できます。
直径1~8mmのロープやラインに対応し、軽量かつ高耐久な金属・シリコン製ボディを採用。激しいアクションシーンでも安定した撮影をサポートします。

材質
金属、シリコン
寸法(mm)
147×96.6×25
質量(g)
93.58
対応機種
X6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064290CINSBBXH-01
¥14,980
¥16,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする