Insta360 X6 見えない潜水ケース Pro
Insta360 X6 見えない潜水ケース Proは、高品質な水中撮影のために設計されたX6専用のプロフェッショナルダイビングケースです。
水中で発生する光の屈折を考慮した専用光学設計により、クリアで自然な360°映像を実現。まるでケースが存在しないかのような没入感あふれる映像表現を可能にします。
付属の専用水中レンズと組み合わせることで、水面下でもシャープで透き通るような映像を撮影可能。ダイビングやシュノーケリング、水中アクティビティの記録を、プロ品質の360°コンテンツとして残せます。
最大60m防水に対応し、本格的なスキューバダイビングでも安心して使用可能。ケースを装着するとカメラが自動で認識し、最適な撮影モードへ切り替わるため、複雑な設定は不要です。
コンパクトな設計ながら、内蔵カウンターウェイトにより水中で自然な浮力バランスを実現。さらに、防曇シートや収納ケース、交換用レンズ関連ツール一式も付属し、水中撮影をトータルでサポートします。
- セット内容
- 見えない潜水ケース Pro、水中レンズ×2、レンズグリップツール、防曇シート×12、収納カバー、蝶ネジ、アンチティルト 1/4インチ-3プロングアダプター、レンズケース、レンズブロワー、取り外しツール、ブラシ、クリーニングワイプ、レンズクロス×2、使い捨て手袋、収納ケース
- 材質
- プラスチック、シリコン、金属
- 寸法(mm)
- 156.5×101.7×98.6
- 質量(g)
- 225.8
- 対応機種
- X6
- 内容量
- 1個
注意
※潜水ケースは、付属の水中レンズと組み合わせて使用してください。アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ












