Insta360 X6 プレミアムレンズガード
Insta360 X6専用に設計されたプレミアムレンズガードは、アクション撮影やアウトドアシーンで安心して撮影を楽しみたいユーザーに最適な純正アクセサリーです。
高強度の強化ガラスを採用し、レンズを傷や衝撃からしっかりガード。サイクリングやスキー、オフロード走行など、ハードな環境下でもX6のレンズを安全に保護します。
10H硬度の高い耐傷性能を備えており、標準レンズガードを上回る保護性能を実現。アクティブな撮影スタイルの方や、レンズをより万全な状態で守りたい方におすすめです。多層コーティングを施したHD光学ガラスにより、高い光透過率と優れた描写性能を両立。ガードを装着したままでも、X6の高画質な360度映像を損なうことなく、細部まで鮮明で自然な映像を記録できます。
さらに、カメラがレンズガードを自動認識し映像を最適化するため、面倒な設定は不要。装着後すぐに撮影を開始でき、クリアで自然な360度映像を楽しめます。
- セット内容
- プレミアムレンズガード ×2、レンズクロス
- 材質
- プラスチック、ガラス、金属
- 寸法(mm)
- Φ43.71×13.03
- 質量(g)
- 7
- 対応機種
- X6
- 内容量
- 1セット(2枚)
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ












