密閉形連成計 B形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73700857 品番 315-B340X0.3/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型) 種類密閉形連成計 ねじの種類G 精度±1.6%F.S 寸法(Φmm)(面形)75 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 接続T3/8 最小目盛(MPa)-0.1 圧力範囲(MPa)-0.1〜0.3
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする