密閉形連成計 D形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73703474 品番 315-D230X0.4/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型) 種類密閉形連成計 ねじの種類G 精度1.6 寸法(Φmm)(面形)60 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 接続U1/4 最小目盛(MPa)-0.1 圧力範囲(MPa)-0.1〜0.4
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする