曜日別特売
FDH-05 フロントフォークダストシール NTB 73715136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロントフォークダストシール

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73715136品番FDH-05
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)アウトレット
¥999579

ダストシールのみの単品商品です。

メーカーホンダ厚さ(mm)4.8/11.5内径(Φmm)39外径(Φmm)51.5/55.7パーツNo.91254-MR1-671主な適合車種スティード NV400C PC21
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: ビラーゴ250のフロントフォークに
製造業

ビラーゴ250のフロントフォークのダストシールが経年劣化によるヒビ割れが出たので交換しました。
交換して3~4年、車庫の中に保管であまり直射日光を浴びる環境では無いのですが何の問題もなく使用しております。

2025-04-13
用途: オートバイのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

当部位にひび割れが発生すると内部に水が浸入しさび発生のリスクがあるために交換。ガレージ保管車両でしたらNTB製でも問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 56578892
2024-06-07
用途: バイクの補修
その他業種

前に社外品を使った事がありますがOリングを止める為の造作が無かったりそもそも材質が粗悪だったりしましたが、さすが純正部品。安心して使えます。

対象商品 : 61314917
2024-10-20
用途: フロントフォーク修理
久野興業建設業・工事業

純正品と変わりない感じです。また、使いたいと思います。

対象商品 : 56578874
2024-05-24
用途: バイクメンテナンス
製造業

素晴らしい品質の製品で、丁寧に梱包されており、使いやすいです。

対象商品 : 61314883
2023-04-01
用途: 劣化、ヒビ割れの為
サービス業

日頃からフロントフォークダストシールはヒビ割れなどをチェックしております。ダストシールにヒビ割れを発見したら、早めに交換しています。クオリティに問題ありません。

対象商品 : 61314926
2023-02-21
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

ZZ-R1100D4でぴったり合いました。
NTBのサイトで見てみるとこれとオイルシールのどちらかが適合車種に入ってて、
そうでないほうは適合車種をいろいろ追っていくとサイズ的に合ってるみたいだったので、
試してみたらちょうどでした。
純正は取り扱いがなかったり、
かなり高いのしかなかったので、
安く入手できて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 56578874
2023-03-30
用途: CD110 Deluxe インドホンダバイクのダストシール交換
製造業

現物のサイズを確認して、モノタロウで適合サイズを調べました。実際に取り付けてもサイズはばっちりでした。純正は多少固めで2年経過でひび割れが発生したので交換です。次回もこちらでオーダーします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする