※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
arbe 白衣(七分袖)兼用 AS-8017
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73729023
品番
AS-8017
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
TWOACE
引っ張りや摩擦に強く、肌ざわりも快適。
芯のポリエステル短繊維の表面をコットンで包み込んだ二重製造糸を使用した高級素材です。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
左胸内ポケット、両脇ポケット
混率(%)
綿70・ポリエステル30
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
78
機能
制電、速乾、TWOACE
バスト(cm)
130
素材
ツーエースカツラギ
色番
C-1