アルベ(チトセ)
arbe ジンベイ 兼用 G-6874
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
紺
黒
エンジ
紺
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73729897
品番
G-6874
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
3L
仕様
左腰ポケット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
81
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
67
素材
シャンタン
色番
C-5