密閉形真空計 A形 耐熱耐振形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)(面形)100 接続U1/2 材質(ケース)樹脂 材質(ねじ部)BS(一般用) 注文コード73744519 品番325-A450X-0.1MPA-HV
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法・接続・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型) 寸法(Φmm)(面形)100 圧力範囲(MPa)-0.1〜0 ねじの種類G 材質(ケース)樹脂 材質(ねじ部)BS(一般用) 接続U1/2 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする