DN-6853 arbe 白衣七分袖(兼用) DN-6853 アルベ(チトセ) 73750723

arbe 白衣七分袖(兼用) DN-6853

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード73750723品番DN-6853
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズS仕様比翼ボタン、両脇スリット混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)45袖丈(cm)42着丈(cm)72機能制電バスト(cm)108素材双糸ツイル色番C-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする