曜日別特売
DN-6855 arbe ジンベイ七分(兼用) DN-6855 アルベ(チトセ) 73751037

arbe ジンベイ七分(兼用) DN-6855

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード73751037品番DN-6855
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズLL仕様はだけ防止ボタン付、両脇スリット混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)44着丈(cm)79機能制電バスト(cm)126素材双糸ツイル色番C-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする