アルベ(チトセ)
arbe ジンベイ G-71101
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
墨黒
黒
アズキ
コン
緑
墨黒
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73751563
品番
G-71101
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
墨黒
サイズ
S
仕様
左腰ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
71
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
58
素材
双糸ウェザー
色番
C-9