アルベ(チトセ)
arbe 和風シャツ[兼用] G-7739
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73752026
品番
G-7739
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
比翼ボタン、左胸ポケット、七分袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、透け防止、制電、防汚
バスト(cm)
108
素材
ストレッチツイル
色番
C-1