※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
arbe コックシャツ(五分袖)[兼用] 7757
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ワイン
ホワイト
ブラック
ワイン
ネイビー
ベージュ
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73755438
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、透け防止、制電、防汚
バスト(cm)
100
素材
ストレッチツイル
色番
C-2