曜日別特売
‐ arbe ズボン前ファスナー KH-420 アルベ(チトセ) 73757678

arbe ズボン前ファスナー KH-420

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズW120
股下(cm)74
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード73757678品番
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ホワイトサイズW120ウエスト(cm)120股下(cm)74仕様ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット混率(%)ポリエステル65・綿35股上(cm)32ヒップ(cm)140対象男性用素材双糸ツイル色番C-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする