アルベ(チトセ)
arbe コックズボン AS-119
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
W67
W100
W105
W110
W115
W120
W67
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
W95
股下(cm)
78
76
74
78
ウエスト(cm)
67
100
105
110
115
120
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73757827
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ストライプ
サイズ
W67
ウエスト(cm)
67
股下(cm)
78
仕様
ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
96
対象
男性用
素材
先染ストライプ
色番
C-9