曜日別特売
‐ arbe コックズボン AS-119 アルベ(チトセ) 73757854

‐ arbe コックズボン AS-119 アルベ(チトセ) 73757854
‐ arbe コックズボン AS-119 アルベ(チトセ) 73757854

arbe コックズボン AS-119

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズW76
股下(cm)78
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード73757854品番
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ストライプサイズW76ウエスト(cm)76股下(cm)78仕様ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット混率(%)ポリエステル65・綿35股上(cm)28ヒップ(cm)105対象男性用素材先染ストライプ色番C-9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする