アルベ(チトセ)
arbe 白衣(半袖)[女] AB-6405
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
9号
11号
13号
15号
17号
19号
7号
9号
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73759026
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
色
ホワイト
サイズ
9号
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
67
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
102
素材
ポプリン
色番
C-1