旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 汎用圧力計
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0.06
接続
15A-FF
注文コード
73760917
品番
841-A-AD-15A-FF-5X0.06MPA
参考基準価格(税別)
¥89,210
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・接続
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様
封入液:シリコンオイル
形状
ケース:A形、指示計部:A形
区分
取付スタイル:直接形
取付方式
フランジ式
寸法(Φmm)
指示計部:100
接続
15A-FF
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
材質(接液部)
SUS316
許容温度(℃)
シリコンオイル受圧部:-40〜200(但し、負圧及び連成…-5〜 45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
0.06
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。