曜日別特売
‐ arbe タスキ掛けエプロン T-63 アルベ(チトセ) 73761047

arbe タスキ掛けエプロン T-63

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色コン
サイズL
内容量1枚注文コード73761047品番‐
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。

色
コン
サイズ
L
仕様
ペン差しつき右ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
色番
C-5
前中心丈(cm)
88
脇幅(cm)
75
紐長(cm)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする