隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73761958 品番 841-S-AD-3-5X0.4MPA
参考基準価格(税別)¥67,650 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。

形状ケース:A形、指示計部:A形 寸法(Φmm)指示計部:100 圧力レンジ(MPa)0.4 接続ねじG3/8 仕様●封入液:シリコンオイル 区分取付スタイル:直接形 大きさ(Φ)100mm 取付方式ネジ式 寸法H(mm)88 寸法D1(Φmm)112 寸法b(mm)50 寸法f(mm)18 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(接液部)SUS316 許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40〜200(但し、負圧及び連成…-5〜 45) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする