デジタル体重計 セパレート型 検定付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域4区(東京都(八丈支庁、小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県) 注文コード73765746 品番DP-7900PW-S-4
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は適合地域7種類から選べます 他の種類を見る

集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。

用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ 適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル 材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET 質量(kg)約11(乾電池込) 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本 ケーブル長(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102〜122、【指示部】250×170×258 表示部LCD表示 目量(kg)0.05 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能 電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時) 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 周囲湿度(%RH)30〜85(結露不可) 防塵防水性能IP50準拠 表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン 最大風袋量(kg)150(減算式) 消費電力(mW)36 適合地域4区(東京都(八丈支庁、小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県) 表示数字(mm)17×32 計量範囲1〜150kg 計量精度1/3000
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※乾電池は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする