ケース形状A型
寸法(Φmm)75
精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃
圧力範囲(MPa)-0.1〜0.5
フランジ接続:JIS10K-15ARF
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
仕様封入液:シリコン
種類隔膜式連成計
材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース
材質(ガスケット)テフロン
材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)SUS316L
最小目盛(MPa)-0.1
ダイヤフラム径(Φmm)76