用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機電源直流電圧(V)12減速比101質量(g)40種類ギヤードモーター寸法L(mm)25.4段数(ギア)3回転数(min-1[r.p.m])70.1寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9定格トルク(mN・m)29.4ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)98瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])147(1.5)