スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73766218
品番
TP-1635C-TU-59-S00-12
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
59
質量(g)
52
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
25.4
段数
(ギア)3
回転数(min
-1
[r.p.m])
137
寸法(Φmm)
モーター部・ギア部16
回転方向
CW
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
4.9
定格トルク(mN・m)
49
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
98
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
147(1.5)