スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73766263
品番
TP-1635C-TU-303-S00-12
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
303
質量(g)
53
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
30
段数
(ギア)4
回転数(min
-1
[r.p.m])
27.4
寸法(Φmm)
モーター部・ギア部16
回転方向
CW
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
4.9
定格トルク(mN・m)
196
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
196
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
294(3)