TP-1635C-TU-396-S00-12 DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73766272 TP-1635C-TU-396-S00-12 DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73766272

DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73766272 品番 TP-1635C-TU-396-S00-12
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
電源直流 電圧(V)12 減速比396 質量(g)53 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)30 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])21.6 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 定格トルク(mN・m)196 ドライバタイプTPDR-58A 許容トルク(mN・m)196 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする