スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73767356
品番
TP-2732E-KH-15-P00-24
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
15
取付
エンコーダ:可
質量(g)
150
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
21.2
段数
(ギア)3
回転数(min
-1
[r.p.m])
425
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
196
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
294(3)