スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73767392
品番
TP-2732E-KH-40-P00-24
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
40
取付
エンコーダ:可
質量(g)
155
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
23.7
段数
(ギア)4
回転数(min
-1
[r.p.m])
160
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
68.6
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
294
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
441(4.5)